VESTIL HDLL-15 รถยกสำหรับงานหนัก, 1500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานยก / คานปรับระดับได้ |
ความสูงของประกัน | 1 1 / 2 " |
ประกันความหนา | 3 / 8 " |
ความกว้างการประกันตัว | 1 7 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 1,500 |
โซ่ Dia. | 5 / 16 " |
ความยาวของโซ่ | 42 " |
สี | สีแดง |
headroom | 9" |
ความสูง | 12 1 / 2 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สิ่งที่แนบมา |
ความยาว | 7.56 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1500 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdll-15.pdf |
ความกว้าง | 25 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8431491090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.