VESTIL HLD-94-10-P-DC รถเทดรัมไฮดรอลิก แบบพกพา ใช้ไฟ DC 1000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 69 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Dumper |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
สี | เหล็ก |
ความลึก | 40.12 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | ขนาดใดก็ได้ |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 40 องศา |
สีกรอบ | น้ำเงินเหลือง |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
ความกว้างของล้อหน้า | 8" |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
ความกว้างล้อหน้า | 8" |
ความสูงลดลง | 0" |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 94 " |
นาที. ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 48 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-hld-94-10-p-dc.pdf |
ยกสูง | 163 " |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
ความกว้างล้อหลัง | 6" |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
ความกว้างล้อหลัง | 6" |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้าง | 51 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ความจุ | สี | ความสูงของการหมุน | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ขนาดถังซัก | ความยาวระดับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 99 3 / 4 " | ฿640,192 | RFQ
| |
HLD-116-10-S | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 72.5 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 97 7 / 8 " | ฿615,922 | RFQ
| |
HLD-116-15-P | ไม่ | ปอนด์ 1500 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 99 3 / 4 " | ฿671,065 | RFQ
| |
HLD-116-15-S | ไม่ | ปอนด์ 1500 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 72.5 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 97 7 / 8 " | ฿646,738 | RFQ
| |
HLD-94-10-P | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 163 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 87 3 / 4 " | ฿597,923 | RFQ
| |
HLD-94-10-S | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 163 " | AC 460V | 65.5 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 85 7 / 8 " | ฿573,817 | RFQ
| |
HLD-94-15-P | ไม่ | ปอนด์ 1500 | น้ำเงินเหลือง | 163 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 87 3 / 4 " | ฿626,502 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.