VESTIL HLD-94-15-S รถเทดรัมไฮดรอลิกแบบยกและถ่ายแบบอยู่กับที่, 1500 ปอนด์ ความจุขนาด 94 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Dumper |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความยาวสายไฟ | 3 ฟุต |
ความลึก | 65.5 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 45 องศา |
สีกรอบ | น้ำเงินเหลือง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 85.875 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 65.5 " |
ระดับความสูง | 85-7 / 8 นิ้ว |
ความยาวระดับ | 85 7 / 8 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 94 " |
ความสูงลดลง | 48 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 94 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 48 " |
มอเตอร์ HP | 2 |
ระยะ | 3 |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ไม่ |
ความยาวสายไฟ | 3ft |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-hld-94-15-s.pdf |
ยกสูง | 163 " |
ความสูงของการหมุน | 163 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 51 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 654.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 218.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 166.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ความจุ | สี | ความสูงของการหมุน | แรงดันไฟฟ้า | ความลึก | ขนาดถังซัก | ความยาวระดับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD-116-10-P | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 99 3 / 4 " | ฿640,192 | RFQ
| |
HLD-116-10-S | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 72.5 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 97 7 / 8 " | ฿615,922 | RFQ
| |
HLD-116-15-P | ไม่ | ปอนด์ 1500 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 99 3 / 4 " | ฿671,065 | RFQ
| |
HLD-116-15-S | ไม่ | ปอนด์ 1500 | น้ำเงินเหลือง | 194 " | AC 460V | 72.5 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 97 7 / 8 " | ฿646,738 | RFQ
| |
HLD-94-10-P | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 163 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 87 3 / 4 " | ฿597,923 | RFQ
| |
HLD-94-10-S | ไม่ | ปอนด์ 1000 | น้ำเงินเหลือง | 163 " | AC 460V | 65.5 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 85 7 / 8 " | ฿573,817 | RFQ
| |
HLD-94-15-P | ไม่ | ปอนด์ 1500 | น้ำเงินเหลือง | 163 " | AC 460V | 40.12 " | 30 แกลลอน 55 แกลลอน | 87 3 / 4 " | ฿626,502 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.