VESTIL HOP-200-LD ถังทิ้งแบบเททิ้ง งานเบา 2 คิว yd., 2000 Lb., สีเขียว, เหล็ก
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
เหล็กฐาน (มาตรวัด) | 8 กรัม |
ความหนาฐาน | 8 กรัม |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | วิสต้า กรีน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.5 " |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 14 " |
ความลึก | 64 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 48 " |
วัด | 12 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 12 กรัม |
ความสูง | 46 " |
ความสูงของถัง | 46 " |
ความยาวถัง | 64 " |
ความกว้างของถัง | 59.5 " |
ความยาว | 64 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hop-200-ld.pdf |
วางซ้อนกันได้ | ใช่ |
ปริมาณ | 2 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 59.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 270 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 151.13 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | เกจ (เหล็ก) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮ็อป-100-เอชดี | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 62 " | - | - | - | ฿157,033 | ||
ฮอป -100-LD | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | - | 41.5 " | 37 " | - | ฿126,053 | ||
ฮอป -100-MD | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 62 " | - | - | - | ฿134,722 | ||
ฮ็อป-150-เอชดี | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี | ปอนด์ 6000 | - | 59.5 " | 37 " | - | ฿185,288 | ||
ฮอป -150-LD | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี | ปอนด์ 2000 | - | 59.5 " | 37 " | - | ฿144,595 | ||
ฮอป -150-MD | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี | ปอนด์ 4000 | 62 " | - | - | - | ฿157,301 | ||
ฮ็อป-200-เอชดี | 2 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | - | 59.5 " | 46 " | - | ฿211,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.