VESTIL ฮอปเปอร์โปรไฟล์ต่ำ HOP-OE ปลายเปิด 2000 ปอนด์ ความจุ สีฟ้า เหล็ก
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังทิ้งขยะแบบปลายเปิด |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2" |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7" |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 21 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 53.81 " |
ความสูงของถัง | 53.8125 " |
ความยาวถัง | 66.3125 " |
ความกว้างของถัง | 54.5 " |
ความยาว | 66.31 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hop-oe.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วางซ้อนกันได้ | ไม่ |
ปริมาณ | 0 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 54.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 288 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.