ชิ้น | Starter |
ช่อง | 0.375 " |
ความสูงฐาน | 7" |
ความยาวฐาน | 24 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
เกจลิงค์โซ่ | 10 กรัม |
การเปิดการเชื่อมโยงโซ่ | 2 3/8 "x 2 3/8" |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 72 " |
ความยาว | 8.5 ฟุต |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดตาข่าย | 2.5 " |
ประเภทตาข่าย | เพชร |
จำนวนเดิมพันที่แนบมา | 2 |
จำนวนฐาน | 2 |
จำนวนแผง | 1 |
แผงและฐานท่อ Dia | 1 1 / 4 " |
ความยาวแผง | 90 " |
ความกว้างของแผง | 1 1 / 2 " |
ความยาวเดิมพัน | 24 " |
ความหนาของเดิมพัน | 1.25 " |
ความกว้างของเดิมพัน | 24 " |
ความหนา | 140 หนึ่งพัน |
UPC | 691215097321 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 259.08 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.