VESTIL HRAIL-BASE ฐานกั้นการก่อสร้าง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐาน |
สี | สีเทา |
ความสูงของตัวเชื่อมต่อ | 5 3 / 4 " |
ความลึก | 24 " |
ความสูง | 7" |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนโพสต์ผู้รับ | 2 |
แผงและฐานท่อ Dia | 1 1 / 4 " |
ความกว้าง | 24 " |
ทำงานร่วมกับ | HRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-PNL, HRAIL-CON |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.