VESTIL เครื่องยกกว้านมือแบบพกพา HWL-330, 330 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | stacker |
ความจุ | ปอนด์ 330 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 1" |
สี | เหลืองดำ |
ความลึก | 31.5 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 43 1 / 2 " |
ความยาวส้อม | 19 1 / 2 " |
ความกว้างส้อม | 2" |
ความกว้างล้อหน้า | 1 ใน |
ความสูง | 58.5 " |
รวมถึง | (2) ลูกล้อด้านหลังกว้าง 1", (2) ลูกล้อหน้ากว้าง 1", (1) ยาว 19 1/2" x แท่นกว้าง 21" และ (1) กว้านมือ |
ความยาว | 31.5 " |
ยกต่อการหมุน | 2 1 / 2 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 330 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 40.5 " |
สูงสุด ความกว้างระหว่างส้อม | 16 "ถึง 20" |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | กว้านมือ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 19.5 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 21 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hwl-330.pdf |
ความกว้าง | 22.25 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 16 "ถึง 20" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 148.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.52 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.