VESTIL ICRF-24-WO พัดลมตั้งพื้นแบบสั่น ใบพัดขนาด 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมฐานที่อยู่อาศัย |
ใบมีด Dia | 24 " |
CFM สูง | 6800 CFM |
CFM ต่ำ | 5000 cfm |
สี | เงิน |
ความยาวสายไฟ | 12 ฟุต |
ประเภทสายไฟ | เอสเจที ประเภท 3 |
ความลึก | 14.5 " |
ประเภทพัดลม | ที่สั่น |
ความสูง | 27 " |
ความยาว | 14.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 2.5A |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 1/4 แรงม้า |
สไตล์การติดตั้ง | ผนัง |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
โวลต์ / เฟส | 115V / 1PH |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | ใบมีด Dia | CFM สูง | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนใบมีด | สี | ความสูง | รวมถึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอซีอาร์เอฟ-24-พี | 2.5A | 24 " | 6800 CFM | แท่น | - | เงิน | 65.5 " | - | ฿36,102 | ||
ICRF-24- ป ณ | 2.5A | 24 " | 6800 CFM | แท่น | - | เงิน | 65.5 " | - | ฿48,160 | ||
ไอซีอาร์เอฟ-24-ว | 2.5A | 24 " | 6800 CFM | ผนัง | 4 | สีเทา | 27 " | สายตัวนำ SJT ประเภท 3; มอเตอร์ไฟฟ้า 1/4 แรงม้า; รวมฮาร์ดแวร์ | ฿28,526 | ||
ไอซีอาร์เอฟ-30-พี | 2.7A | 30 " | 7900 CFM | แท่น | - | เงิน | 94.75 " | - | ฿36,651 | RFQ
| |
ICRF-30- ป ณ | 2.7A | 30 " | 7900 CFM | แท่น | - | เงิน | 94.75 " | - | ฿49,628 | RFQ
| |
ไอซีอาร์เอฟ-30-ว | 2.7A | 30 " | 7900 CFM | ผนัง | - | เงิน | 27 " | - | ฿25,031 | ||
ICRF-30-WO | 2.7A | 30 " | 7900 CFM | ผนัง | 3 | สีเทา | 27 " | สายตัวนำ SJT ประเภท 3; มอเตอร์ไฟฟ้า 1/4 แรงม้า; สั่น; รวมฮาร์ดแวร์ | ฿42,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.