VESTIL ISEAL-15T เครื่องซีลปากถุงแบบแรงกระตุ้น ความกว้างซีล 15.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีลถุงอิมพัล |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 6 3 / 4 " |
ความยาว | 3 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-iseal-15t.pdf |
การออกแบบเครื่องซีล | ด้วยมือ |
ความกว้างของการปิดผนึก | 15 1 / 2 " |
UPC | 691215068246 |
แรงดันไฟฟ้า | 110V |
วัตต์ | 600W |
วัตต์ | 600 |
ความกว้าง | 21 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.93 |
รหัส HS | 8205700090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.