รอกโซ่คู่มือ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ยก | เบรค | ความลึก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ความกว้าง | เปิดตะขอ | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VW 54 | 8 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿12,111 | |
B | 38EV 08 | 10 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 4000 ปอนด์ | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | ฿12,687 | |
A | 1VW 58 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.75 " | 4000 ปอนด์ | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ฿24,463 | |
C | 38EV 05 | 10 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 2000 ปอนด์ | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | ฿8,258 | |
D | 38EV 11 | 10 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 6000 ปอนด์ | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | ฿34,852 | |
E | 1VW 51 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿13,246 | |
F | 1VW 61 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 7" | 6000 ปอนด์ | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ฿22,816 | |
F | 1VW 55 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿14,370 | |
G | 38EV 02 | 10 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 1000 ปอนด์ | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | ฿20,651 | |
H | 38EV 09 | 15 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 4000 ปอนด์ | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | ฿45,866 | |
I | 38EV 06 | 15 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 2000 ปอนด์ | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | ฿28,212 | |
J | 1VW 59 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.75 " | 4000 ปอนด์ | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ฿27,160 | |
E | 1VW 52 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿16,478 | |
K | 38EV 03 | 15 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 1000 ปอนด์ | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | ฿9,909 | |
L | 38EV 12 | 15 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 6000 ปอนด์ | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | ฿16,250 | |
F | 1VW 62 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 7" | 6000 ปอนด์ | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ฿27,670 | |
F | 1VW 56 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿18,946 | |
M | 38EV 04 | 20 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 1000 ปอนด์ | 12.625 " | - | 15 / 16 " | 5-9 / 32 " | ฿29,804 | |
E | 1VW 53 | 20 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿21,477 | |
F | 1VW 57 | 20 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿21,940 | |
N | 38EV 13 | 20 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 6000 ปอนด์ | 22 " | - | 1.5 " | 7-9 / 16 " | ฿20,880 | |
A | 1VW 60 | 20 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.75 " | 4000 ปอนด์ | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ฿35,566 | |
F | 1VW 63 | 20 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 7" | 6000 ปอนด์ | 21.625 " | 9.125 " | 1.5 " | - | ฿47,680 | |
O | 38EV 07 | 20 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 2000 ปอนด์ | 14.5 " | - | 1-3 / 32 " | 6-1 / 16 " | ฿27,919 | |
P | 38EV 10 | 20 ฟุต | เบรคปรับเอง | - | 4000 ปอนด์ | 17.125 " | - | 1.187 " | 7-9 / 16 " | ฿15,456 |
รอกโซ่ด้วยมือ
รอกโซ่แบบแมนนวล DAYTON มีการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมลูกปืนที่หล่อลื่นไว้ล่วงหน้าและเฟืองที่มีความแม่นยำสูงเพื่อการยกที่ราบรื่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอาคารพาณิชย์คลังสินค้าพื้นที่จัดเก็บและโรงงาน รอกโซ่เฮดรูมต่ำเหล่านี้มีโซ่ที่ผ่านการชุบแข็งพร้อมตะขอเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 6000 ปอนด์รอก DAYTON มาพร้อมกับตะขอสลักเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลื่นไถลของน้ำหนักโดยไม่ได้ตั้งใจและตัว จำกัด โหลดมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้รอกจาก ยกน้ำหนักเกินความจุที่กำหนด Raptor Supplies มีรอกโซ่ DAYTON ให้เลือกมากมายในขนาดความยาว 8, 10, 15 และ 20 ฟุตรวมถึงตัวเลือกเบรกแบบปรับเองและเปิดใช้งานโหลดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายรัดสินค้า
- เครื่องมือสร้างสมดุล
- สายเคเบิลอาคาร
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์การวิจัยเซลล์
- ถังเก็บและภาชนะ
- ไฟฉาย
- สว่านไฟฟ้า
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- บรอนซ์
- BLICKLE ลูกล้อหมุน Kingpin กลวงพร้อม Total Lock
- DIXON 4-Lug ท่อสิ้นสุด
- HOFFMAN Type 3R Medium Enclosure แผงเจาะรู
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน CPVC True Union 2000, ปลายเกลียว SR, FKM
- ACME ELECTRIC แผง Tran Snap ในเบรกเกอร์โซน Power Centers, 480V Delta Primary, สแตนเลส
- AIPHONE อุปกรณ์ติดตั้ง
- HUMBOLDT เครื่องชั่งภาคสนามสำหรับงานหนักซีรีส์ Ohaus
- MASTER LOCK A1106 American Lock Safety Lockout กุญแจมาสเตอร์คีย์
- BROWNING ซีรีย์ NSS สต็อกเหล็กและเฟืองเดือยเหล็กหล่อพร้อมบูชเรียวแบบแยก 10 พิทช์