DAYTON 1VW57 รอกโซ่แบบแมนนวล 2000 Lb. ยก 20 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ด้วยมือ |
เบรค | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน |
ความลึก | 5.187 " |
เปิดตะขอ | 1-1 / 16 " |
ความยาว | 15 " |
ยก | 20 ฟุต |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 15.375 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 80 ปอนด์ |
ความกว้าง | 6.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยก | เบรค | ความลึก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ความกว้าง | เปิดตะขอ | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW 51 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿13,246 | ||
1VW 52 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿16,478 | ||
1VW 53 | 20 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿21,477 | ||
1VW 54 | 8 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿12,111 | ||
1VW 55 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿14,370 | ||
1VW 56 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿18,946 | ||
1VW 58 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.75 " | 4000 ปอนด์ | 18.875 " | 7.88 " | 1.375 " | - | ฿24,463 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.