DAYTON 38EV13 รอกโซ่รอก Headroom ต่ำ 6000 lb. 20 Feet
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ด้วยมือ |
เบรค | เบรคปรับเอง |
เปิดตะขอ | 1.5 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 7-9 / 16 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 7.187 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 5 11 / 16 " |
ยก | 20 ฟุต |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 22 " |
ประเภทการติดตั้ง | ตะขอติด - ไม่มีรถเข็น |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 77 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยก | เบรค | ความลึก | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ความกว้าง | เปิดตะขอ | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VW 51 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿13,246 | ||
1VW 52 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿16,478 | ||
1VW 53 | 20 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿21,477 | ||
1VW 54 | 8 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 4.5 " | 1000 ปอนด์ | 13.375 " | 5.25 " | 7 / 8 " | - | ฿12,111 | ||
1VW 55 | 10 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿14,370 | ||
1VW 56 | 15 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿18,946 | ||
1VW 57 | 20 ฟุต | โหลดเบรกที่เปิดใช้งาน | 5.187 " | 2000 ปอนด์ | 15.375 " | 6.25 " | 1-1 / 16 " | - | ฿21,940 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.