VESTIL JAN-LG เครื่องกวาดพื้นแบบแมนนวล ขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดพื้นและพรมด้วยมือ |
การปรับความสูงตรงกลางด้านล่าง | 12 " |
ความจุ | 9 แกลลอน. |
การปรับความสูงของพรม | ไม่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางแปรงตรงกลาง | 17 1 / 2 " |
ความกว้างของแปรงตรงกลาง | 5 1 / 2 " |
สี | สีแดง |
การปรับความสูงของแปรงมุม | 1 / 2 " |
ความลึก | 30 " |
ระบบไดรฟ์ | สายพานไดรฟ์ |
เครื่องทำความสะอาดขอบ | ใช่ |
ระบบการชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Energy Star | ไม่ |
แปรงมุมด้านหน้า Dia. | 11 " |
ความสูง | 41 1 / 2 " |
ความสูงพร้อมที่จับลง | 13 " |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
พลัง | สายพานขับเคลื่อน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-jan-lg.pdf |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
พื้นที่กวาด | 32 1 / 2 " |
ความกว้าง | 32 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความกว้างเส้นทางการทำความสะอาด | ความลึก | ระบบไดรฟ์ | ความสูง | วัสดุ | พื้นที่กวาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. - XNUMX | 29 " | 10 แกลลอน. | 19 " | 48 " | สายพานไดรฟ์ | 37 7 / 8 " | เหล็ก | - | ฿53,724 | RFQ
| |
แจน-เอสเอ็ม | 21 1 / 4 " | 6 แกลลอน. | 22 " | 24 " | เกียร์ไดรฟ์ | 43 " | เหล็ก, พลาสติก | 22 " | ฿14,178 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.