VESTIL JAN-SM เครื่องกวาดพื้นแบบมือโยก ขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยเกียร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดพื้นและพรมด้วยมือ |
ความจุ | 6 แกลลอน. |
การปรับความสูงของพรม | ไม่ |
ความกว้างเส้นทางการทำความสะอาด | 22 " |
สี | สีแดง |
ความลึก | 24 " |
ระบบไดรฟ์ | เกียร์ไดรฟ์ |
เครื่องทำความสะอาดขอบ | ใช่ |
ระบบการชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Energy Star | ไม่ |
ความสูง | 43 " |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
คาบเกี่ยวกัน | 1 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | เกียร์ขับเคลื่อน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jan-sm.pdf |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
ความสูงของหน่วยกวาด | 8 1 / 2 " |
พื้นที่กวาด | 22 " |
ความกว้าง | 21 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความกว้างเส้นทางการทำความสะอาด | ความลึก | ระบบไดรฟ์ | ความสูง | วัสดุ | พื้นที่กวาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม.ค. - XNUMX | 29 " | 10 แกลลอน. | 19 " | 48 " | สายพานไดรฟ์ | 37 7 / 8 " | เหล็ก | - | ฿53,724 | RFQ
| |
แจน-แอลจี | 32 1 / 2 " | 9 แกลลอน. | - | 30 " | สายพานไดรฟ์ | 41 1 / 2 " | เหล็ก, พลาสติก | 32 1 / 2 " | ฿15,264 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.