VESTIL JMD-1000-72 รถดัมพ์อเนกประสงค์, รถดั๊มพ์ขนาด 72 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ / ถังขยะ |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 11 |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24V ซี |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 96 " |
ความสูงในการจ่ายเข้า | 72 " |
ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 72 " |
เวลาถ่ายโอนข้อมูล | วินาที 25 |
ความยาวส้อม | 25 1 / 2 " |
ความกว้างส้อม | 4 1 / 4 " |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
ประเภทลูกล้อหน้า | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
วัสดุด้านหน้า | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
จัดการความสูง | 46 " |
ความสูง | 59.56 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 65.13 " |
ระดับความสูง | 59.0625 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 600 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 72 " |
แม็กซ์ ความสูง | 131 " |
สูงสุด การเดินทางแบบหมุนเวียน | 135 องศา |
สูงสุด มุมเอียง | 135 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนลูกล้อหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 2 |
ระยะ | ไม่สามารถใช้งาน |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 25.5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24.5 " |
พลัง | 12V ซี |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ประเภทไฟฟ้า | การควบคุมมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jmd-1000-72.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
ประเภทลูกล้อหลัง | หมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 3" |
ความสูงที่หมุนได้ | 129.75 " |
UPC | 691215024969 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 57.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 478.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 166.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 145.42 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | ความสูงที่หมุนได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
JMD-1000-48 | 48 " | 48 " | 105.75 " | ฿379,137 | ||
JMD-1000-60 | 60 " | 60 " | 117.75 " | ฿392,940 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.