แรงดันแบตเตอรี่: 24V ซี , ความจุ: ปอนด์ 600 , สี: สีน้ำเงิน , ความยาวสายไฟ: 96 " , เวลาถ่ายโอนข้อมูล: วินาที 25 , ความยาวส้อม: 25 1 / 2 " , ความกว้างของส้อม: 4 1 / 4 " , ประเภทล้อหน้า: เข้มงวด , ความกว้างของล้อหน้า: 2" , วัสดุด้านหน้า: แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน , ความสูงของด้ามจับ: 46 " , HP: ฮิตแรงม้า , ความยาว: 65.13 " , วัสดุ: เหล็ก , แม็กซ์ การเดินทางแบบหมุนเวียน: 135 องศา , แม็กซ์ มุมเอียง: 135 องศา , จำนวนลูกล้อหน้า: 2 , จำนวนล้อหลัง: 2 , ความยาวของแพลตฟอร์ม: 25.5 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: เหล็ก , ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 24.5 " , ความยาวสายไฟ: 8 ฟุต , ประเภทกำลังไฟ: การควบคุมมือ , วัสดุล้อหลัง: ฟีนอล , ประเภทล้อหลัง: หมุน , ความกว้างของล้อหลัง: 3" , แรงดันไฟฟ้า: 12V ซี , ความกว้าง: 57.25 "