VESTIL L-1818-4 ตะเกียบเสาตายตัวแคบ ขนาด 63 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
สลักเกลียว Dia | 1" |
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | 10 " |
วัสดุกันชน | ยางรองพื้นเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ |
รูปทรงกันชน | รูปตัว L |
สี | Black |
ความสูง | 18 " |
ความยาว | 4" |
วัสดุ | ยาง |
รูยึด Dia. | 1" |
รูยึด OC W | 10-1 / 4 " |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนรูยึด | 3 |
ความลึกโดยรวม | 4" |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 18 " |
วัสดุแผ่น | ยาง |
ความกว้างของแพด | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-l-1818-4.pdf |
เงื้อม | 4" |
UPC | 691215024990 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.97 |
รหัส HS | 4016940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สลักเกลียว Dia | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | ความสูง | ความยาว | รูยึด Dia. | ความยาวแผ่น | ความกว้างของแพด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-22 | 22 " | 3 / 4 " | 16 " | 22 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 22 " | ฿5,123 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.