VESTIL LAD-11-14-G บันไดโกดัง 58 องศา Grip Strut 11 ขั้น ขนาด 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 85.06 " |
ความกว้างฐาน | 34.25 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
วัสดุล้อ | ยาง |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
ประเภทลูกล้อหน้า | หมุน |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ความสูงราวจับ | 140 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 140 " |
ความยาว | 85.062 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 11 |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2 1 / 2 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ประเภทขั้นตอน | กริปสตรัท |
ความกว้างขั้นตอน | 23.56 " |
ความลึกของขั้นบน | 14 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 110 " |
UPC | 691215121491 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 76 1 / 2 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 23 9 / 16 " |
ความกว้าง | 34.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 124.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 370.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 216.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | มุมองศา | ความลึกของขั้นบน | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลเอดี-10-14-ก | 78.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 องศา | 14 " | 70 3 / 16 " | ฿84,214 | ||
ลาด-10-14-G-EZ | 97.69 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 องศา | 14 " | 89 5 / 16 " | ฿85,356 | ||
แอลเอดี-10-21-ก | 85.19 " | 130 " | 130 " | 10 | 58 องศา | 21 " | 77 3 / 16 " | ฿86,666 | ||
ลาด-10-21-G-EZ | 103.94 " | 130 " | 130 " | 10 | 50 องศา | 21 " | 96 5 / 16 " | ฿87,544 | ||
ลาด-11-14-G-EZ | 103.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 องศา | 14 " | 97 5 / 16 " | ฿97,741 | ||
แอลเอดี-11-21-ก | 91.25 " | 140 " | 140 " | 11 | 58 องศา | 21 " | 83 1 / 2 " | ฿102,649 | ||
ลาด-11-21-G-EZ | 110.88 " | 140 " | 140 " | 11 | 50 องศา | 21 " | 104 5 / 16 " | ฿100,032 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.