VESTIL LAD-DD-P-26-3-P บันไดพกพาสองด้าน 3 ขั้น กว้าง 26.0625 นิ้ว มีรูพรุน
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ |
ความยาวฐาน | 48.81 " |
ความกว้างฐาน | 26.06 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 2" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 3 / 4 " |
มุมปีน | 50 องศา |
สี | สีเหลือง |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 350 |
ความกว้างของล้อหน้า | 0.75 " |
รวมราวจับ | ไม่ |
ความสูง | 30 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ความยาว | 48.812 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lad-dd-p-26-3-p.pdf |
ความกว้างล้อหลัง | 0.75 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 23.56 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 30 " |
ความยาวขั้นสูงสุด | 14 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 23 9 / 16 " |
ความกว้าง | 26.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างขั้นบนสุด | ความกว้าง | ความสูงของการกวาดล้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลัด - ดีดี -18-2- พี | 2 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 20 " | ฿27,866 | ||
ลัด - ดีดี -18-3- พี | 3 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 30 " | ฿34,581 | ||
ลัด - ดีดี -18-4- พี | 4 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 40 " | ฿36,592 | ||
ลัด - ดีดี -26-2- พี | 2 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 20 " | ฿28,683 | ||
ลัด - ดีดี -26-3- พี | 3 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 30 " | ฿36,431 | ||
ลัด - ดีดี -26-4- พี | 4 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 40 " | ฿39,271 | ||
ลัด - ดีดี -32-2- พี | 2 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 20 " | ฿32,016 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.