OSG ความเร็วสูง Steel-E Spiral Point Tap, S / O Finish
สไตล์ | รุ่น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1712401 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ฿2,245 | |
A | 1712501 | 2 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 11 / 16 " | ฿1,666 | |
A | 1712901 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ฿1,297 | |
A | 1713101 | 3 | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | #10 | 1" | ฿1,322 | |
A | 1712601 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ฿1,297 | |
A | 1713201 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ฿1,446 | |
A | 1712801 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ฿1,297 | |
A | 1713001 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | 1" | ฿1,217 | |
A | 1713301 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ฿1,330 | |
A | 1713401 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | ฿1,374 | |
A | 1712701 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ฿1,297 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือในห้องน้ำ
- รถเข็นบริการอาหาร
- พัดลมหน้าต่าง
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- อ่างกระโดด
- ถังเก็บและภาชนะ
- การก่ออิฐ
- การทดสอบคอนกรีต
- อลูมิเนียม
- ดีบุก
- KEO เคาน์เตอร์เครื่อง, โคบอลต์, 4 ขลุ่ย, มุมรวม 82 องศา
- MOSMATIC สหภาพโรตารี Nptf
- BRADY 1520 ซีรี่ส์, ป้ายหมายเลข
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 150 ไมครอน, Buna Seal
- JOBOX ลิ้นชักสำรอง
- MARTIN SPROCKET เฟืองดอกจอกขนาดเบื่อ ฟันชุบแข็ง ระยะพิทช์ 16
- DUTTON-LAINSON ตะขอ
- RIDGID ล้อคัตเตอร์
- KINGSWAY GROUP คว้าบาร์
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ชุดเจาะปะเก็น