จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1713201 หัวต๊าปเกลียว 1/4 นิ้ว x 28 S / o | AG4HVE 33ZH30

OSG 1713201 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 1/4 นิ้ว x 28 S/o

In Stock
รายการ: AG4HVE รุ่น: 1713201ข้ามอ้างอิง: 33ZH30

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นดังนั้น
หมายเลขรายการ301
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง28
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.318 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1712401 Spiral Point Tap Plug # 2x56 S / o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "฿2,245
OSG 1712501 หัวต๊าปเกลียวจุด # 4x40 S / o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "฿1,680
OSG 1712601 หัวต๊าปเกลียวจุด # 6x32 S / o | AG4HUR 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "฿1,337
OSG 1712701 ปลั๊กต่อเกลียวแบบจุดต่อเกลียว # 6x32 S / o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "฿1,337
OSG 1712801 หัวต๊าปเกลียวจุด # 8x32 S / o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "฿1,318
OSG 1712901 ปลั๊กต๊าปเกลียวจุด # 8x32 S / o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "฿1,318
OSG 1713001 หัวต๊าปเกลียวจุด # 10x32 S / o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"฿1,233

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1713201 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 1/4 นิ้ว x 28 S/o
฿1,491 / หน่วย