VESTIL LAD-MM-10-P บันไดบำรุงรักษา 10 ขั้น เหล็กเจาะรู
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 81.13 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 130 " |
ความยาว | 81.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 10 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lad-mm-10-p.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 3 / 16 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความยาวแพลตฟอร์มด้านบน | 21 " |
ความกว้างของแพลตฟอร์มด้านบน | 24 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 100 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | โพลีออนโพลี |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 146.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 330.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 206.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หลาด -MM-11-P | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | ฿67,793 | RFQ
| |
หลาด -MM-12-P | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | ฿70,031 | RFQ
| |
หลาด -MM-2-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | ฿37,744 | ||
หลาด -MM-3-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | ฿40,029 | ||
หลาด -MM-4-P | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | ฿53,240 | ||
หลาด -MM-5-P | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | ฿46,578 | RFQ
| |
หลาด -MM-6-P | 56.69 " | 29.5 " | 30 " | 90 " | 6 | ฿63,003 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.