VESTIL LAD-MM Series บันไดบำรุงรักษา แบบเจาะรู
สไตล์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | หลาด -MM-2-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | ฿37,744 | |
B | หลาด -MM-3-P | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | ฿40,029 | |
C | หลาด -MM-4-P | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | ฿43,851 | |
D | หลาด -MM-5-P | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | ฿46,578 | |
E | หลาด -MM-6-P | 56.69 " | 29.5 " | 30 " | 90 " | 6 | ฿49,525 | |
F | หลาด -MM-7-P | 62.38 " | 29.5 " | 30 " | 100 " | 7 | ฿54,482 | |
G | หลาด -MM-8-P | 68.63 " | 29.5 " | 30 " | 110 " | 8 | ฿60,053 | |
H | หลาด -MM-9-P | 74.88 " | 29.5 " | 30 " | 120 " | 9 | ฿62,832 | |
I | หลาด -MM-10-P | 81.13 " | 32 " | 30 " | 130 " | 10 | ฿65,616 | |
J | หลาด -MM-11-P | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | ฿67,793 | |
K | หลาด -MM-12-P | 93.25 " | 32 " | 36 " | 156 " | 12 | ฿70,031 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือกันสารเคมี
- เครื่องครัว Tumblers ชามและเครื่องเขย่า
- แตะตั้งค่า
- อะไหล่เตาน้ำมัน
- ลงทะเบียน Boots
- เครื่องมือประปา
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- ดีบุก
- HONEYWELL สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน 2NC / 2NO
- TOUGH GUY สถานีรีไซเคิล
- WAHL เกจทดสอบแก๊ส
- APPROVED VENDOR J Bend 17 เกจทองเหลือง
- KOHLER ชุดติดตั้งเพิ่มเติม
- KILLARK ผ้าคลุมกันฝน
- DEWALT หลุมเลื่อย Arbors
- ANSELL 39-122 ถุงมือกันสารเคมีอัลฟ่าเทค
- TSUBAKI ชุดสายพานลำเลียง Derlin Roller, Double Pitch Chains
- WEG ปุ่มกดและไฟไพล็อต CSW-Series 22 มม