VESTIL LAD-PW-32-3-P บันไดลาดมาตรฐาน เจาะรู ขนาด 30.25 นิ้ว 3 ขั้น
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 34.31 " |
ความกว้างฐาน | 34.31 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ประเภทลูกล้อหน้า | สปริงโหลดแบบหมุน |
ความกว้างของล้อหน้า | 1" |
ความสูงราวจับ | 60 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 34.312 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lad-pw-32-3-p.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 3" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
ประเภทลูกล้อหลัง | ล็อคหมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
สปริงโหลด | ใช่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความยาวขั้นตอน | 30 1 / 4 " |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 30.25 " |
ความลึกของขั้นบน | 14 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 30 " |
ความกว้าง | 34.312 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.15 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทลูกล้อหลัง | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างของล้อหน้า | ความสูงราวจับ | รวมราวจับ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลาดพร้าว -PW-18-2-P | ล็อคหมุน | 34.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 50 " | ใช่ | 50 " | ฿28,305 | ||
ลาดพร้าว -PW-18-2-P-NHR | ล็อคหมุน | 25.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | ไม่ | 20 " | ฿23,557 | ||
ลาดพร้าว -PW-18-3-P | ล็อคหมุน | 34.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 60 " | ใช่ | 60 " | ฿28,906 | ||
ลาดพร้าว -PW-18-3-P-NHR | ล็อคหมุน | 31.56 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | ไม่ | 30 " | ฿24,319 | ||
ลาดพร้าว -PW-18-4-P | ล็อคหมุน | 40.44 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 70 " | ใช่ | 70 " | ฿37,140 | ||
ลาดพร้าว -PW-18-4-P-NHR | ล็อคหมุน | 38.63 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | ไม่ | 40 " | ฿31,906 | ||
ลาดพร้าว -PW-18-5-P | ล็อคหมุน | 47.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 80 " | ใช่ | 80 " | ฿41,176 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.