VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ บันไดพับแบบพับได้ เจาะรู 50 องศา 11 ขั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดพับได้ |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 102.75 " |
ความกว้างฐาน | 34.25 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2 1 / 2 " |
ความลึกที่ยุบ | 170 " |
ความสูงที่ยุบ | 30 " |
ความกว้างที่ยุบ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
พับลงสูง | 30 " |
พับลงตามความยาว | 170 " |
พับลงกว้าง | 36 " |
ความสูงพับ | 30 ใน |
ความยาวพับ | 147 ใน |
ความกว้างพับ | 36 " |
ล้อหน้า Dia. | 10 " |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 140 " |
ความยาว | 102.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 11 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 14 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-raf-11-24-p-ez.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหลัง | 2.5 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 50 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 23 9 / 16 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 110 " |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ล้อ | (2) 10 x 2-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้าง | 34.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 139.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 355.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 260.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | มุมองศา | ความกว้างขั้นตอน | ความลึกที่ยุบ | พับลงตามความยาว | พับลงกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลัด-ราฟ-10-24-ป | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58 องศา | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | ฿61,631 | RFQ
| |
ลาด-RAF-10-24-P-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50 องศา | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | ฿61,849 | RFQ
| |
ลัด-ราฟ-11-24-ป | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58 องศา | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | ฿65,014 | RFQ
| |
ลัด-ราฟ-12-24-ป | 12 | 91 " | 34.25 " | 58 องศา | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | ฿69,216 | RFQ
| |
ลาด-RAF-12-24-P-EZ | 12 | 113.31 " | 34.25 " | 50 องศา | 23 9 / 16 " | 188 " | 188 " | 36 " | ฿70,031 | RFQ
| |
ลัด-ราฟ-4-ป | 4 | 41.5 " | 28 " | 58 องศา | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | ฿37,086 | ||
แลด-ราฟ-4-พี-เอซ | 4 | 45.81 " | 28 " | 50 องศา | 16 13 / 16 " | 79 " | 79 " | 30 " | ฿36,924 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.