VESTIL LAD-RAF-9-24-G บันไดแบบพับได้ โครงสร้างด้ามจับ 58 องศา 9 ขั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดพับได้ |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 72.56 " |
ความกว้างฐาน | 34.25 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2 1 / 2 " |
ความลึกที่ยุบ | 135 " |
ความสูงที่ยุบ | 30 " |
ความกว้างที่ยุบ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
พับลงสูง | 30 " |
พับลงตามความยาว | 135 " |
พับลงกว้าง | 36 " |
ความสูงพับ | 30 ใน |
ความยาวพับ | 118 ใน |
ความกว้างพับ | 30 " |
ล้อหน้า Dia. | 10 " |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 120 " |
ความยาว | 72.562 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 9 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 14 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-raf-9-24-g.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหลัง | 2.5 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ประเภทขั้นตอน | กริปสตรัท |
ความกว้างขั้นตอน | 23 9 / 16 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 90 " |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ล้อ | (2) 10 x 2-1 / 2 นิ้ว |
ความกว้าง | 34.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | มุมองศา | ความกว้างขั้นตอน | ความลึกที่ยุบ | พับลงตามความยาว | พับลงกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลาด-RAF-10-24-G | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58 องศา | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | ฿60,156 | ||
ลัด-ราฟ-10-24-G-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50 องศา | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | ฿62,993 | ||
ลาด-RAF-11-24-G | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58 องศา | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | ฿65,997 | ||
ลัด-ราฟ-11-24-G-EZ | 11 | 102.75 " | 34.25 " | 50 องศา | 23 9 / 16 " | 170 " | 170 " | 36 " | ฿67,137 | ||
ลาด-RAF-12-24-G | 12 | 91 " | 34.25 " | 58 องศา | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | ฿70,470 | ||
ลัด-ราฟ-12-24-G-EZ | 12 | 113.31 " | 34.25 " | 50 องศา | 23 9 / 16 " | 188 " | 188 " | 36 " | ฿75,811 | ||
ลาด-RAF-4-G | 4 | 41.5 " | 28 " | 58 องศา | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | ฿38,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.