VESTIL LAD-TRN-50-2-P บันไดแบบ Tip-n-roll เจาะรู 2 ขั้น ทำมุม 50 องศา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเอียงและม้วน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 30.94 " |
ความกว้างฐาน | 29.5 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ความสูงพับ | 30 ใน |
ความยาวพับ | 135 ใน |
ความกว้างพับ | 36 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูงของระยะห่างจากพื้นดิน | 5 1 / 2 " |
ความสูงราวจับ | 50 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 50 " |
ความยาว | 30.937 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-trn-50-2-p.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 50 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความลึกของขั้นบน | 14 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 20 " |
UPC | 691215126236 |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้าง | 29.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | มุมองศา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลัด -TRN-50-3-P | 38.5 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 องศา | ฿45,435 | ||
ลัด -TRN-50-4-P | 47 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 องศา | ฿49,738 | ||
ลัด -TRN-50-5-P | 55.5 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 องศา | ฿60,486 | ||
ลัด -TRN-50-6-P | 63.38 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 องศา | ฿63,210 | ||
ลัด -TRN-60-2-P | 30.13 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 องศา | ฿44,290 | ||
ลัด -TRN-60-3-P | 35.81 " | 60 " | 60 " | 3 | 58 องศา | ฿45,920 | ||
ลัด -TRN-60-4-P | 42.06 " | 70 " | 70 " | 4 | 58 องศา | ฿50,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.