VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA บันได Tip-n-roll, Grip FDA, 3 ขั้นตอน, มุม 58 องศา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเอียงและม้วน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 34.06 " |
ความกว้างฐาน | 29.5 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | ขาว |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูงของระยะห่างจากพื้นดิน | 5 1 / 2 " |
ความสูงราวจับ | 60 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 34.062 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-trn-60-3-fda.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความลึกของขั้นบน | 14 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 30 " |
ประเภทล้อ | โพลีบนโพลีแข็ง |
ล้อ | (2) 4 x 2 นิ้ว |
ความกว้าง | 29.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.93 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRN-60-2- อย | 33.69 " | 50 " | 50 " | 2 | ฿46,138 | ||
LAD-TRN-60-4- อย | 40.38 " | 70 " | 70 " | 4 | ฿51,540 | ||
LAD-TRN-60-5- อย | 46.63 " | 80 " | 80 " | 5 | ฿61,520 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.