VESTIL LBDR-9-L เครื่องผูกแบบก้านโยก ล็อคได้
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วงล้อโหลด Binder |
ขนาดโซ่ | โซ่ 5/16" ถึง 3/8" |
ความสูง | 27 " |
ความยาว | 2 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
การดำเนินการ | คันโยก |
โหลดหลักฐาน | ปอนด์ 10000 |
ขึ้น | 3 3 / 4 " |
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | ปอนด์ 19000 |
UPC | 691215077286 |
ความกว้าง | 5" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | ปอนด์ 5400 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | การดำเนินการ | ขึ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBDR-13-L | 25 1 / 2 " | 2 1 / 4 " | วงล้อ | 3" | 15 1 / 2 " | ฿3,704 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.