VESTIL LBPH-EXT ส่วนต่อขยายชั้นวางพีเจ้นโฮลบาร์เหล็กยาว กว้าง 48-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเสริมชั้นเก็บของจำนวนมาก |
ขนาดท่อกล่อง | 1 1 / 2 " |
ความจุ | ปอนด์ 7700 |
ความจุต่อชั้นวาง | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 48 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัด | 11 กรัม |
ความสูง | 60 " |
ความยาว | 46.437 " |
ความจุโหลด | 7700 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุระดับ | ปอนด์ 2000 |
รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
จำนวนช่อง | 15 |
จำนวนรูยึด | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 15 |
ความลึกโดยรวม | 48 " |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 48.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lbph-ext.pdf |
UPC | 691215026352 |
ความกว้าง | 48.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ชิ้น | สูงสุด ความจุระดับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
แอลบีพีเอช-77 | ปอนด์ 2000 | ชั้นเก็บของจำนวนมากสตาร์ทเตอร์ | ปอนด์ 7700 | ฿52,267 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.