VESTIL LDLT-3096-4 รถเข็นพื้นยาวตามหลักสรีรศาสตร์, 4000 Lb. ความจุ ขนาด 96 x 30 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของเด็ค | 1 / 4 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูงลดลง | 31 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 49 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 18 " |
นาที. ความสูง | 31 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ไม่ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 96 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ldlt-3096-4.pdf |
ยกสูง | 49 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ชิ้น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDLT-3060 | ปอนด์ 2000 | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 60 " | ฿139,872 | ||
LDLT-30120 | ปอนด์ 2000 | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 120 " | ฿174,869 | RFQ
| |
LDLT-3072 | ปอนด์ 2000 | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 72 " | ฿125,266 | RFQ
| |
LDLT-3096 | ปอนด์ 2000 | รถเข็นยกไฮดรอลิก | 96 " | ฿157,849 | RFQ
| |
LDLT-3060-4 | ปอนด์ 4000 | รถเข็น | 60 " | ฿129,428 | RFQ
| |
LDLT-3072-4 | ปอนด์ 4000 | รถเข็น | 72 " | ฿136,955 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.