Vestil Leg-d-12 | ขาดอลลี่ 300 ปอนด์ ความจุ 10-3/4 นิ้ว X 12 นิ้ว X 2-3/4 นิ้ว ขนาด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL LEG-D-12 ขาดอลลี่ 300 ปอนด์ ความจุ ขนาด 10-3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว x 2-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7VKU รุ่น: LEG-D-12

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,168 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอลลี่พิเศษ
ความจุปอนด์ 300
ล้อ Dia.2"
วัสดุล้อโพรพิลีน
ขนาดล้อ2 "x 0.75"
ประเภทล้อหมุน
ความกว้างของล้อ3 / 4 "
สีเงิน
ความสูงของดาดฟ้า2 5 / 8 "
ความยาวดาดฟ้า10 3 / 4 "
ความกว้างของดาดฟ้า12 "
ความลึก10.75 "
แผ่นโฟม Dia2"
วัด14 กรัม
เกจ (เหล็ก)14
ความสูง2.75 "
ความยาว10.75 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง4 1 / 4 "
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนล้อ3
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ขา-d-12.pdf
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)27.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8716805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงความจุขนาดล้อสูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลางความกว้างความสูงของดาดฟ้าความยาวดาดฟ้าราคา
VESTIL LEG-D ขาเหล็กดอลลี่ 200 ปอนด์ ความจุ | AC9RNQ 3JJF2 ขา -Dวัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly2.5 "ปอนด์ 2001.25 "x 0.81"2 1 / 4 "6.38 "2 1 / 4 "5 3 / 4 "฿460
VESTIL LEG-D-12-4PK ขาดอลลี่ 300 ปอนด์ ความจุ 12 x 10-3/4 นิ้ว ขนาด | CE3EEQ ขา -D-12-4PKตุ๊กตา-ปอนด์ 3002 "x 0.75"4 1 / 4 "-2 5 / 8 "10 3 / 4 "฿3,321
RFQ
VESTIL LEG-D-4PK ขาดอลลี่ 200 ปอนด์ ความจุ 6-3/4 x 5-3/4 นิ้ว ขนาด | CE3EER ขา -D-4PKตุ๊กตา-ปอนด์ 2001.25 "x 0.81"2 1 / 4 "-2 1 / 4 "5 3 / 4 "฿2,065
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL LEG-D-12 ขาดอลลี่ 300 ปอนด์ ความจุ ขนาด 10-3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว x 2-3/4 นิ้ว
฿1,168 / หน่วย