VESTIL LEG-D-12-4PK ขาดอลลี่ 300 ปอนด์ ความจุ ขนาด 12 x 10-3/4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตุ๊กตา |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
ขนาดล้อ | 2 "x 0.75" |
ประเภทล้อ | หมุน |
สี | เงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 2 5 / 8 " |
ความยาวดาดฟ้า | 10 3 / 4 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 12 " |
แผ่นโฟม Dia | 2" |
วัด | 14 กรัม |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 4 1 / 4 " |
จำนวนล้อ | 3 |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ล้อที่ไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ขา-d-12-4pk.pdf |
ล้อ Dia | 2" |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
ขนาดล้อ | 2 "x 0.75" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างล้อ | 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความสูง | ความจุ | ขนาดล้อ | สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความกว้าง | ความสูงของดาดฟ้า | ความยาวดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขา -D | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly | 2.5 " | ปอนด์ 200 | 1.25 "x 0.81" | 2 1 / 4 " | 6.38 " | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ฿442 | ||
ขา -D-12 | ดอลลี่พิเศษ | 2.75 " | ปอนด์ 300 | 2 "x 0.75" | 4 1 / 4 " | 12 " | 2 5 / 8 " | 10 3 / 4 " | ฿926 | ||
ขา -D-4PK | ตุ๊กตา | - | ปอนด์ 200 | 1.25 "x 0.81" | 2 1 / 4 " | - | 2 1 / 4 " | 5 3 / 4 " | ฿2,065 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.