VESTIL LHCR-60-YB ท่ออ่อนและเคเบิลอะลูมิเนียม ขนาด 60 นิ้ว เหลือง/ดำ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดเคเบิล |
ความสูงของการเปิดสายเคเบิล | 2 1 / 2 " |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 60 " |
ความสูง | 1 1 / 2 " |
ความยาว | 5 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เปิดความสูง | 1 1 / 4 " |
เปิดกว้าง | 2 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lhcr-60-yb.pdf |
ความจุล้อเดียว | ปอนด์ 10000 |
ความกว้าง | 9 1 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.18 |
รหัส HS | 7610900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
LHCR-36-YB | 36 " | 3 ฟุต | ฿11,399 | ||
LHCR-48-YB | 48 " | 4 ฟุต | ฿14,340 | ||
LHCR-72-YB | 72 " | 6 ฟุต | ฿20,011 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.