VESTIL LJ-21-SS แม่แรงปรับระดับ ขนาด 21 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คปรับระดับ |
ฐาน Dia | 3.875 " |
ความยาวฐาน | 3.88 " |
ประเภทของฐาน | หมุน |
ความกว้างฐาน | 3.88 " |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
สี | เงิน |
ความลึก | 4.5 " |
ขยายความสูง | 4 1/2 "ถึง 21 1/2" |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความยาวจับ | 8 1 / 2 " |
ความสูง | 30 " |
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | ปอนด์ 10000 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
เปิดกราม | 15 1 / 4 " |
ความยาว | 4.5 " |
อัตรายกต่อการปฏิวัติข้อเหวี่ยง | 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ขยายความสูงด้านล่างติดตั้งเฟรม (นิ้ว) | 25.5 |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 21 " |
กลไก | สกรู |
ขนาดหน้าแปลนติดตั้ง (นิ้ว) | 3-3/8 |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lj-21-ss.pdf |
สกรู Dia | 1 1 / 4 " |
ขนาดเกลียว | 4mm |
ชนิดภาพเขียน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
UPC | 691215077378 |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.95 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | เปิดกราม | วัสดุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LJ-21 | 30 " | 15 1 / 4 " | เหล็ก | 21 " | - | RFQ
| |
แอลเจ-9-เอสเอส | 18 " | 3 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 9" | - | RFQ
| |
แอลเจ-17-เอสเอส | 26 " | 11 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 17 " | - | RFQ
| |
LJ-17 | 26 " | 11 1 / 4 " | เหล็ก | 17 " | ฿6,210 | ||
LJ-9 | 18 " | 3 1 / 4 " | เหล็ก | 9" | ฿5,449 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.