VESTIL LM-1NT-4-24 Stacker Narrow Mast Power Drive ปรับขนาดได้ 62 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม |
สไตล์บูม | ไม่ใช่เหลื่อม |
ประเภทบูม | ยก Master Boom |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.5 " |
ความลึก | 81.5 " |
ขยายความยาว | 81.5 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.5 " |
ความสูง | 24.81 " |
ความยาว | 81.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 78 " |
แม็กซ์ ความยาว | 81.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lm-1nt-4-24.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 4000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 3750 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 3500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 3250 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 78" | ปอนด์ 3000 |
UPC | 691215088824 |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 149.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 207.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความยาว | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 78" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1NT-4-11 | 81.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ฿97,469 | ||
LM-1NT-4-30 | 81.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ฿103,416 | RFQ
| |
LM-1NT-4-36 | 81.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ฿106,467 | RFQ
| |
LM-1NT-6-11 | 81.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ฿137,506 | ||
LM-1NT-6-24 | 81.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ฿141,813 | RFQ
| |
LM-1NT-6-30 | 81.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ฿145,848 | RFQ
| |
LM-1NT-6-36 | 81.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ฿150,377 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.