VESTIL LM-EBNT-6-30 เครื่องพันแบบมีทางลาด Approach Ramp ขนาด 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม |
สไตล์บูม | ไม่ใช่เหลื่อม |
ประเภทบูม | เศรษฐกิจบูม |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 81.75 " |
ขยายความยาว | 81.75 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 30 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
ความสูง | 13.31 " |
ความยาว | 81.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 79 " |
แม็กซ์ ความยาว | 81.75 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lm-ebnt-6-30.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 6000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 5000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 4500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 4000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 79" | ปอนด์ 3500 |
UPC | 691215089005 |
ความกว้าง | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 207.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ฮุคพอยท์ | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | แม็กซ์ ความยาว | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-EBNT-4-11 | 79 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 81.75 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ฿58,362 | RFQ
| |
LM-EBNT-4-24 | 79 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 81.63 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ฿60,157 | RFQ
| |
LM-EBNT-4-30 | 79 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 81.75 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ฿62,178 | RFQ
| |
LM-EBNT-4-36 | 79 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 81.75 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ฿64,032 | RFQ
| |
LM-EBNT-6-11 | 79 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 81.75 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ฿92,504 | ||
LM-EBNT-6-24 | 79 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 81.63 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ฿95,392 | RFQ
| |
LM-EBNT-6-36 | 79 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 81.75 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ฿101,066 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.