VESTIL LM-OBT-6-24 Orbit Telescoping Lift Boom น้ำเงิน/เหลือง 6000 Lb. ความจุ ตะเกียบ 24 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Telescoping Orbital Forklift บูม |
สไตล์บูม | เหลื่อม |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 40.12 " |
ขยายความสูงของตะขอ | 78 5 / 16 " |
ขยายความยาว | 146 5 / 8 " |
สีส่วนขยาย | สีเหลือง |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 27.69 " |
ความยาว | 86.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 144 " |
แม็กซ์ ความยาว | 146.63 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
นาที. ความยาว | 86.63 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
ความสูงที่ขยายโดยรวม | 99 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lm-obt-6-24.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
ความสูงของตะขอแบบหดกลับ | 6" |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 108" | ปอนด์ 2600 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 120" | ปอนด์ 2300 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 132" | ปอนด์ 2000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 144" | ปอนด์ 1800 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 6000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 5000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 4500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 4000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 84" | ปอนด์ 3500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 96" | ปอนด์ 3000 |
UPC | 691215027540 |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 214.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 220.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของกระเป๋าส้อม | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | ความสูง | แม็กซ์ ความยาว | ความสูงที่ขยายโดยรวม | ความสูงของตะขอแบบหดกลับ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 108" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBT-3-24 | 7.5 " | ปอนด์ 3000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 1500 | ฿162,760 | RFQ
| |
LM-OBT-4-24 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿164,447 | RFQ
| |
LM-OBT-4-30 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿169,416 | RFQ
| |
LM-OBT-4-36 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿174,485 | ||
LM-OBT-6-30 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿211,901 | RFQ
| |
LM-OBT-6-36 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿218,397 | ||
LM-OBT-8-24 | 7.25 " | ปอนด์ 8000 | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | ปอนด์ 3500 | ฿281,396 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.