VESTIL LM Series Orbit Booms, เทเลสโคปิง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของกระเป๋าส้อม | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | ความสูง | แม็กซ์ ความยาว | ความสูงที่ขยายโดยรวม | ความสูงของตะขอแบบหดกลับ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 108" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM-OBT-3-24 | 7.5 " | ปอนด์ 3000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 1500 | ฿162,760 | RFQ
|
B | LM-OBT-4-30 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿169,416 | RFQ
|
C | LM-OBT-4-36 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿174,485 | |
D | LM-OBT-4-24 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿164,447 | RFQ
|
E | LM-OBT-6-24 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿206,013 | RFQ
|
F | LM-OBT-6-30 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿211,901 | RFQ
|
G | LM-OBT-6-36 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿218,397 | |
H | LM-OBT-8-24 | 7.25 " | ปอนด์ 8000 | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | ปอนด์ 3500 | ฿281,396 | |
I | LM-OBT-8-30 | 7.25 " | ปอนด์ 8000 | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | ปอนด์ 3500 | ฿289,903 | |
J | LM-OBT-8-36 | 7.25 " | ปอนด์ 8000 | 2.25 " | 28.88 " | 148.5 " | 96 1 / 8 " | 5 1 / 8 " | ปอนด์ 3500 | ฿298,413 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กับดักแมลงและสัตว์
- มาตรวัดแรง
- สต็อกแท่งพลาสติก
- เครื่องตอกตะปู
- อะแดปเตอร์ขอบหลังคา
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- เลื่อยมือและเลื่อย
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- NORTON ABRASIVES แผ่นสำรอง See Thru สามเหลี่ยม
- GENERAL ELECTRIC เซอร์กิตเบรกเกอร์: SEHA Series
- DAYTON ใบพัดลมใบพัด 30 นิ้ว
- PHOENIX Fender Flares 4 นิ้ว Wrecker
- SIEMENS HQR ซีรี่ส์, Bolt On Circuit Breaker
- DURHAM MANUFACTURING รถเข็นสินค้า ลูกล้อโพลียูรีเทน
- WOODHEAD ขั้วต่อเครื่องซักผ้า 130226 Series
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก, โพลีเอสเตอร์, 40 ไมครอน
- ANSELL 58-435 ถุงมือ Alphatec Heavy Duty ความคล่องตัวสูง
- ALL MATERIAL HANDLING แหวนรอก 820X Series