VESTIL LM-OBT-8-36 Orbit Telescoping Lift Boom น้ำเงิน/เหลือง 8000 Lb. ความจุ ตะเกียบ 36 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Telescoping Orbital Forklift บูม |
สไตล์บูม | เหลื่อม |
ความจุ | ปอนด์ 8000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 85.25 " |
ขยายความสูงของตะขอ | 76 9 / 16 " |
ขยายความยาว | 148 1 / 2 " |
สีส่วนขยาย | สีเหลือง |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 36 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 28.88 " |
ความยาว | 85.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 144 " |
แม็กซ์ ความยาว | 148.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
นาที. ความยาว | 85.25 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
ความสูงที่ขยายโดยรวม | 96 1 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lm-obt-8-36.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
ความสูงของตะขอแบบหดกลับ | 5 1 / 8 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 108" | ปอนด์ 3500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 120" | ปอนด์ 3000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 132" | ปอนด์ 2600 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 144" | ปอนด์ 2200 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 8000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 6650 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 6000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 5300 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 84" | ปอนด์ 4650 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 96" | ปอนด์ 4000 |
UPC | 691215089340 |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 331.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 216.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของกระเป๋าส้อม | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | ความสูง | แม็กซ์ ความยาว | ความสูงที่ขยายโดยรวม | ความสูงของตะขอแบบหดกลับ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 108" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBT-3-24 | 7.5 " | ปอนด์ 3000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 1500 | ฿162,760 | RFQ
| |
LM-OBT-4-24 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿164,447 | RFQ
| |
LM-OBT-4-30 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿169,416 | RFQ
| |
LM-OBT-4-36 | 7.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2500 | ฿174,485 | ||
LM-OBT-6-24 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿206,013 | RFQ
| |
LM-OBT-6-30 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿211,901 | RFQ
| |
LM-OBT-6-36 | 7.25 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | ปอนด์ 2600 | ฿218,397 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.