VESTIL LO-J-125 แม่แรงวงล้อเทรลเลอร์ทรงตัว 125000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ความยาวฐาน | 16 " |
ความกว้างฐาน | 17 5 / 8 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
หมวก Dia. | 8" |
สี | สีเหลือง |
ความยาวจับ | 20 " |
ความยาวหัว | 8" |
ความกว้างหัว | 8" |
ความสูง | 39 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | ปลอกคอสะท้อนแสง |
ความยาว | 27 1 / 4 " |
ยกความจุ | ปอนด์ 50000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 125000 |
ความสูงลดลง | 39 ใน |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 51 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 12 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
กลไก | ratcheting |
นาที. ความสูง | 39 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lo-j-125.pdf |
ยกสูง | 51 ใน |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 125000 |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยมือ |
UPC | 691215077477 |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ขนาดล้อ | 10 ใน |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้าง | 17 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.77 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความยาวหัว | ความกว้างหัว | สูงสุด ระยะการเดินทาง | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โล - เจ | ปอนด์ 100000 | 8" | 8" | 12 " | ยางแข็ง | 17 5 / 8 " | 39 " | 26 5 / 8 " | ฿21,269 | ||
โล - เจ -100 | ปอนด์ 100000 | 8" | 8" | 12 " | ยางแข็ง | 17 5 / 8 " | 39 " | 27 1 / 4 " | ฿25,082 | ||
โล - เจ - บีม | ปอนด์ 100000 | 6" | 23 3 / 4 " | 11 " | เหล็ก ยางแข็ง | 23 3 / 4 " | 40 " | 26.69 " | ฿32,011 | ||
โล - เจ - บีม -100 | ปอนด์ 100000 | 7" | 23.88 " | 10 " | เหล็ก ยางแข็ง | 23.88 " | 41 " | 27.44 " | ฿36,543 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.