VESTIL LP-170 รถยก LP Tank Caddy บรรทุกได้ 6 ถัง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคดดี้กระบอกสูบรถยก |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
พอดี | 6 กระบอกสูบ |
สำหรับความหนาของส้อม | 2.5 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 13 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 26 " |
ความสูง | 29 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความยาว | 39.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 12 1 / 2 " |
สูงสุด ความสูงของกระบอกสูบ | 28 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | ไม่มี |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lp-170.pdf |
UPC | 691215027656 |
ความกว้าง | 38.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 116.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 97.16 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.