Vestil M-2-36 | ยางกันกระแทกบังโคลน ขนาด 36 นิ้ว X 2 นิ้ว X 1.75 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL กันชนยางกันกระแทก M-2-36 ขนาด 36 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7VZC รุ่น: M-2-36
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
฿2,286 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกันชนท่าเรือ
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 115 "
สีBlack
durometer(-/+5) 70
ความแข็ง(+/-5) 70
ความสูง1.5 "
รู Dia7 / 8 "
ความยาว36 "
วัสดุยาง
หน่วยวัดแต่ละ
รูยึด Dia.1 / 2 "
จำนวนรูยึด3
ความลึกโดยรวม36 "
ขนาดบรรจุ1
ความยาวแผ่น36 "
วัสดุแผ่นยาง
ความกว้างของแพด2"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-m-2-36.pdf
ความกว้าง1.82 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS4016940000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างรูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1ความสูงรู Diaความยาวรูยึด Dia.ความยาวแผ่นความกว้างของแพดราคา
VESTIL ยางกันกระแทกกันชน M-2-12 ขนาด 12 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.75 นิ้ว | AG7VYY M-2 12-1.82 "6"1.5 "7 / 8 "12 "1 / 2 "12 "2"฿1,330
VESTIL M-2-120 กันชนยางกันกระแทก ยาว 120 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว | AG7VYZ M-2 120-1.82 "-1.13 "-120 "-120 "1.88 "฿5,775
RFQ
VESTIL ยางกันกระแทกกันกระแทก M-2-18 ขนาด 18 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.75 นิ้ว | AG7VZA M-2 18-2"12 "1.75 "7 / 8 "18 "1 / 2 "18 "2"฿1,438
VESTIL กันชนยางกันกระแทก M-2-24 ขนาด 24 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.75 นิ้ว | AG7VZB M-2 24-1.82 "18 "1.5 "7 / 8 "24 "1 / 2 "24 "2"฿1,525
VESTIL ยางกันกระแทกกันชน M-4-12 ขนาด 12 นิ้ว x 4.25 นิ้ว x 4 นิ้ว | AG7VZH M-4 12-4.12 "6"3.83 "1 3 / 8 "12 "7 / 8 "12 "4"฿1,607
VESTIL ยางกันกระแทกกันชน M-4-120 ขนาด 120 นิ้ว x 4.25 นิ้ว x 4 นิ้ว | AG7VZJ M-4 120-4.25 "-4"-120 "-120 "4"฿10,794
RFQ
VESTIL ยางกันกระแทกกันชน M-4-18 ขนาด 18 นิ้ว x 4.25 นิ้ว x 4 นิ้ว | AG7VZK M-4 18-4.12 "12 "3.88 "1 3 / 8 "18 "7 / 8 "18 "4"฿1,901

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL กันชนยางกันกระแทก M-2-36 ขนาด 36 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1.75 นิ้ว
฿2,286 / หน่วย