VESTIL กันชนยางกันกระแทก M-4-120 ขนาด 120 นิ้ว x 4.25 นิ้ว x 4 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
สี | Black |
ความแข็ง | -/+ 70 |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 120 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 120 " |
วัสดุแผ่น | ยาง |
ความกว้างของแพด | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-m-4-120.pdf |
ความกว้าง | 4.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 4016940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | ความสูง | รู Dia | ความยาว | รูยึด Dia. | ความยาวแผ่น | ความกว้างของแพด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2 12- | 1.82 " | 6" | 1.5 " | 7 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | 2" | ฿1,330 | ||
M-2 120- | 1.82 " | - | 1.13 " | - | 120 " | - | 120 " | 1.88 " | ฿5,775 | RFQ
| |
M-2 18- | 2" | 12 " | 1.75 " | 7 / 8 " | 18 " | 1 / 2 " | 18 " | 2" | ฿1,438 | ||
M-2 24- | 1.82 " | 18 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | 2" | ฿1,525 | ||
M-2 36- | 1.82 " | 15 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 2" | ฿2,286 | ||
M-4 12- | 4.12 " | 6" | 3.83 " | 1 3 / 8 " | 12 " | 7 / 8 " | 12 " | 4" | ฿1,607 | ||
M-4 18- | 4.12 " | 12 " | 3.88 " | 1 3 / 8 " | 18 " | 7 / 8 " | 18 " | 4" | ฿1,901 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.