VESTIL MDU-C-10-24 ขาตั้งเท้าแขนสองด้านสำหรับงานขนาดกลาง 10 ฟุต แขน 24 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เท้าแขนสองชั้นตั้งตรง |
ความยาวฐาน | 58 " |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | สองด้านตรง |
ความลึก | 58 " |
ออกแบบ | สอง |
ความสูง | 120 " |
ความยาว | 58 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mdu-c-10-24.pdf |
ระยะห่างระหว่างช่องแขน | 3 1 / 2 " |
ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | 24 " |
ความกว้าง | 8.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.23 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุ | ความจุต่อแนวตั้ง | ความลึก | ความสูง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มดู-ซี-10-12 | 34 " | ปอนด์ 14200 | - | 34 " | 120 " | 12 " | ฿36,593 | RFQ
| |
มดู-ซี-10-18 | 46 " | ปอนด์ 11800 | - | 46 " | 120 " | 18 " | ฿41,833 | RFQ
| |
มดู-ซี-10-36 | 82 " | ปอนด์ 8800 | 8800 ปอนด์ 7600 ปอนด์ | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | ฿49,470 | RFQ
| |
มดู-ซี-6-12 | 34 " | ปอนด์ 16200 | - | 34 " | 72 " | 12 " | ฿27,757 | RFQ
| |
มดู-ซี-6-18 | 46 " | ปอนด์ 13200 | - | - | 72 " | 18 " | ฿30,755 | RFQ
| |
มดู-ซี-6-24 | 58 " | ปอนด์ 11000 | - | 58 " | 72 " | 24 " | ฿34,252 | RFQ
| |
มดู-ซี-6-36 | 82 " | ปอนด์ 22000 | 9400 ปอนด์ 8200 ปอนด์ | 82 " | 72 " | 30 ", 36" | ฿37,685 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.