VESTIL ประตูนิรภัยชั้นลอย MEZZ-200 ความสูงราง 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูนิรภัยชั้นลอย |
ประเภทไฟล์แนบ | สลักเกลียว La |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 0.4375 " |
สี | สีเหลือง |
ตามมาตรฐาน | OSHA 29 CFR 1910.23 (จ) |
ความลึก | 40.12 " |
ความสูงราวจับ | 42.38 " |
ความสูง | 80.06 " |
รวมถึง | การติดตั้งฮาร์ดแวร์ |
ความลึกภายใน | 40.12 " |
ความกว้างภายใน | 61.5 " |
ความสูงของแผ่นเตะ | 4" |
ความยาว | 79.312 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของโหลด | 68 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงราวกลาง | 21 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mezz-200.pdf |
ความสูงของบอร์ดนิ้วเท้า | 4" |
ความหนาของผนังท่อ | 0.08 " |
ขนาดท่อ | 1 1/2 "x 1 1/2" |
UPC | 691215028226 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 74 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 56 " |
การใช้ความยาวพาเลท | 48 " |
การใช้ความกว้างของพาเลท | 48 " |
ความกว้าง | 68.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 71.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 202.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 201.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 176.53 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.