Vestil Mg-wp-a | โมดูลาร์การ์ด ติดผนัง ท่อโพสต์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL MG-WP-A การ์ดโมดูลาร์, ตัวยึดติดผนัง, ท่อหลัง | AG7WDC

VESTIL MG-WP-A การ์ดโมดูลาร์, ตัวยึดผนัง, ท่อเสา

In Stock
รายการ: AG7WDC รุ่น: MG-WP-A

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
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
฿2,688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการติดตั้งกล้อง
สีสีเหลือง
ส่วนประกอบการติดตั้งกล้อง
ความสูง6"
ความยาว6 7 / 8 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
สไตล์การติดตั้งท่อโพสต์พอดีด้านใน
จำนวนรูโบลต์2
ความสูงโดยรวม6"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 7 / 8 "
ความกว้างโดยรวม3"
ความสูงของท่อสี่เหลี่ยม2 1 / 2 "
ความกว้างของท่อสี่เหลี่ยม2 1 / 2 "
ความกว้าง3"
ทำงานร่วมกับMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.46
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VESTIL MG-WP-B Modular Guard, ติดผนัง, ราวท่อ | AG7WDD MG-WP-Bราวบันไดส่วนท่อ3"6 7 / 8 "฿3,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL MG-WP-A การ์ดโมดูลาร์, ตัวยึดผนัง, ท่อเสา
฿2,688 / หน่วย