Vestil มีอา-c-12 | แขนเอียง Cantilever ขนาด 12 นิ้ว ขนาดกลาง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL MIA-C-12 แขนเอียง Cantilever ขนาด 12 นิ้ว ขนาดกลาง

In Stock
รายการ: AG7WEF รุ่น: MIA-C-12

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางเท้าแขนแขนเอียง
มุมแขน10 องศา
ประเภทแขนตำแหน่งเอียงและตรง
ความจุปอนด์ 1000
สีส้ม
ส่วนประกอบแขนเอียง
ความลึก15 "
ออกแบบเดียว
ความสูง9"
ความยาว15 "
ลิป2-3 / 4 นิ้ว
ความสูงของริมฝีปาก2 3 / 4 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนแขน1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-mia-c-12.pdf
ความยาวที่ใช้งานได้12 "
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความลึกความยาวที่ใช้งานได้ราคา
VESTIL MIA-C-18 แขนเอียง Cantilever ขนาด 18 นิ้ว กลาง | AG7WEG เมีย -C-18ปอนด์ 75021 "18 "฿2,397
VESTIL MIA-C-24 แขนเอียง Cantilever ขนาด 24 นิ้ว ขนาดกลาง | AG7WEH เมีย -C-24ปอนด์ 60027 "24 "฿2,610
VESTIL MIA-C-30 แขนเอียง Cantilever ขนาด 30 นิ้ว ขนาดกลาง | AG7WEJ เมีย -C-30ปอนด์ 50033 "30 "฿3,269
VESTIL MIA-C-36 แขนเอียง Cantilever ขนาด 36 นิ้ว ขนาดกลาง | AG7WEK เมีย -C-36ปอนด์ 40039 "36 "฿3,813

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL MIA-C-12 แขนเอียง Cantilever ขนาด 12 นิ้ว ขนาดกลาง
฿2,228 / หน่วย