VESTIL MIA-C-30 แขนเอียง Cantilever ขนาด 30 นิ้ว ขนาดกลาง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางเท้าแขนแขนเอียง |
มุมแขน | 10 องศา |
ประเภทแขน | ตำแหน่งเอียงและตรง |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | ส้ม |
ส่วนประกอบ | แขนเอียง |
ความลึก | 33 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 33 " |
ลิป | 2-3 / 4 นิ้ว |
ความสูงของริมฝีปาก | 2 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mia-c-30.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 30 " |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เมีย -C-12 | ปอนด์ 1000 | 15 " | 12 " | ฿2,228 | ||
เมีย -C-18 | ปอนด์ 750 | 21 " | 18 " | ฿2,397 | ||
เมีย -C-24 | ปอนด์ 600 | 27 " | 24 " | ฿2,610 | ||
เมีย -C-36 | ปอนด์ 400 | 39 " | 36 " | ฿3,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.